DJI
ミニバッグ
DJI Mini 2 の機体/2WAY充電ハブ/送信機やOsmo Pocket や Osmo Action などの小物を収納でき、見せる収納ができる透明なポケットが特徴的なデザインとなっています。
適合機種
DJI Mini 2 / Mavic Mini / Osmo Action / DJI Pocket 2 / Osmo Pocket
材質
77% ポリエステル、23% ポリ塩化ビニル
幅(mm)
170
高さ(mm)
105
奥行(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79858329
901354
404-1414
ブルー&イエロー
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
79858338
901330
404-1415
ブラック
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください