曜日別特売

AIR 2S ジンバル プロテクター

AIR 2S ジンバル プロテクター - DJI

移動中の衝突/粉塵/水から、DJI Air 2Sのジンバルカメラを保護します。

トラスコ品番338-5259適合機種DJI Air 2S幅(mm)68クリア高さ(mm)73品名DJI Air 2S奥行(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79858250913517
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする