曜日別特売

水銀灯代替LEDランプ

水銀灯代替LEDランプ - 東京メタル水銀灯代替LEDランプ - 東京メタル水銀灯代替LEDランプ - 東京メタル水銀灯代替LEDランプ - 東京メタル

水銀灯400W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E39.

材質PCカバー乳白質量(g)1100タイプ水銀灯400W相当電圧(V)AC100-240寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×282口金E39定格消費電力(W)100全光束(Lm)1700色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)170内容量1個
注意
※電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、調光器には非対応。人感センサーや自動点滅装置には仕様不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79856685AM-NF100W-N-TM
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする