平安伸銅工業
洗濯機ラック
コンパクト性と機能を両立しました。
2つのタオル掛けが付いて便利です。
幅は伸縮自在で洗濯機に合わせてスペースの有効活用ができます。
下段の棚の高さが2段階選べます。
幅(mm)
610-810
色
マットホワイト
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864717
HSR-1WH
511-1150
パイプ類、棚、タオル掛け:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:PP樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
1490
290
¥
7,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
79864726
HSR-2WH
511-1149
パイプ類、棚:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:PP樹脂、ABS樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
1810
530
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください