ストリームライト
防爆型ヘッドライト エンデューロプロ Haz-Lo
単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
材質
タフサーモプラスチック
幅(mm)
57
高さ(mm)
51
奥行(mm)
38
電源
4.5
保護等級
IPX7
明るさ(Lm)
235
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79860998
054PH
布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池 強力両面テープ
561-2413
黄
¥
9,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
79861025
054J
布ゴムヘッドストラップ、板ゴムヘルメットストラップ、テスト電池、強力両面テープ
561-2409
赤
¥
15,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください