ストリームライト
防爆型ハンドライト 2AAAプロポリマーHaz-Lo IEC防爆モデル
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
付属品
テスト乾電池
材質
耐衝撃ポリマー樹脂
幅(mm)
140
高さ(mm)
30
奥行(mm)
30
保護等級
IPX4
明るさ(Lm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79860937
109R
573-9865
¥
7,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
79860946
109Y
573-9882
¥
7,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください