ストリームライト
防爆型ハンドライト サバイバーX乾電池モデル(米国防爆Div.1)オレンジ
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライトです。
専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番
573-9858
セット内容
クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)
材質
スーパータフナイロン樹脂
幅(mm)
80
高さ(mm)
185
奥行(mm)
70
保護等級
IPX7
明るさ(Lm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79860928
991RA
¥
28,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください