曜日別特売

防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 乾電池モデル

防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 乾電池モデル - ストリームライト

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90340)も使用可能です。

トラスコ品番560-8122セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)70保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池(3本)明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79861147993A
29,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする