ストリームライト
防爆型ヘッドライト アルゴ 米国防爆モデル
米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品
布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池
トラスコ品番
561-2407
材質
耐衝撃性ABS樹脂
幅(mm)
69
色
オレンジ
高さ(mm)
55
奥行(mm)
61
電源
4.5
保護等級
IPX4
明るさ(Lm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79861016
52
¥
12,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください