ストリームライト
防爆型ハンドライト デュアリー2AA
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
材質
耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
幅(mm)
155
高さ(mm)
35
奥行(mm)
35
保護等級
IPX4
明るさ(Lm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79860989
110Y
テスト乾電池リストストラップ
573-9869
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79860980
110E
テスト乾電池リストストラップ六角レンチ
573-9879
¥
12,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください