ストリームライト
防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セット
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品
クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード
材質
スーパータフナイロン樹脂
全長(mm)
180
保護等級
IPX7
外径(mm)
59
明るさ(Lm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79861077
991R
561-4026
オレンジ
¥
56,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861086
991Y
561-4019
イエロー
¥
56,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください