ストリームライト
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット
充電式多機能LEDサーチライトです。
首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
材質
スーパータフナイロン樹脂
全長(mm)
239
電源
7.4
充電時間(時間)
5
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
1700
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79861174
181
バッテリー(内蔵)、ショルダーストラップ、チャージラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード
573-8331
イエロー
¥
82,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861190
181F
バッテリー(内蔵)、クイックリリースショルダーストラップ、チャージラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード
573-8323
オレンジ
¥
84,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください