ストリームライト
防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品
テスト乾電池
トラスコ品番
573-9875
材質
耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
幅(mm)
180
高さ(mm)
50
奥行(mm)
50
保護等級
IPX7
使用電池
単3アルカリ乾電池3本
明るさ(Lm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79860964
098CY
¥
15,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください