ストリームライト
防爆型ハンドライト バルカン180 IEC防爆 標準セット
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品
バッテリー(内蔵)クイックリリースショルダーストラップチャージラックACアダプターシガレットライターコード
トラスコ品番
561-5535
材質
スーパータフナイロン樹脂
全長(mm)
188
色
レッド
保護等級
IPX4
外径(mm)
109
明るさ(Lm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79861059
180E
¥
98,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください