KAIDANロック 剛快

KAIDANロック 剛快 - SK(新潟精機)KAIDANロック 剛快 - SK(新潟精機)KAIDANロック 剛快 - SK(新潟精機)KAIDANロック 剛快 - SK(新潟精機)KAIDANロック 剛快 - SK(新潟精機)KAIDANロック 剛快 - SK(新潟精機)KAIDANロック 剛快 - SK(新潟精機)KAIDANロック 剛快 - SK(新潟精機)

水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
3色目盛で数値を瞬時に把握できます。
裏面は縦目盛付の両面目盛です。
数字が大きく見やすいくり返し数字です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。
丈夫で曲がりにくい焼入爪です。
ベルトクリップ・ストラップ付です。

用途寸法測定に材質本体:ABS、テープ:SK4仕様●455ピッチ:有●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):2テープ長さ(m)5寸法(mm×m)テープ:25×5.0マグネット長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}内容量1個
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
目盛
色(本体)
トラスコ品番
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857315LC-G2550KD(PMS)5両面cm目(裏面縦数字)ブラック420-2411目盛:上下段1
2,500
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
79857324LC-G2550SKD(PMS)5両面上段尺相当目、下段cm目ホワイト420-2399目盛:上段5、下段1
2,500
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする