曜日別特売

KAIDANロックGuard オールステンレス

KAIDANロックGuard オールステンレス - SK(新潟精機)KAIDANロックGuard オールステンレス - SK(新潟精機)KAIDANロックGuard オールステンレス - SK(新潟精機)KAIDANロックGuard オールステンレス - SK(新潟精機)

テープ、フック、バネにステンレスを採用し、錆びにくく水回りの作業に最適です。
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
裏面は縦目盛付の両面目盛です。
数字が大きく見やすいくり返し数字です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。
滑りにくいラバーグリップです。
ベルトクリップ・ストラップ付です。

用途寸法測定に仕様●455ピッチ:有●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):2トラスコ品番420-2415材質本体:ABS、テープ:ステンレスピッチ(mm)目盛:上下段1テープ長さ(m)5.5目盛両面cm目(裏面縦数字)寸法(mm×m)テープ:25×5.5色(本体)シルバーマグネット長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}内容量1個
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857358LCG-S2555KD
5,250
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする