FACOM
絶縁シングルスパナレンチ
絶縁材でカラーコーティングしています。
ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
用途
電気工事用。
内容量
1本
注意
※使用前に必ず工具の外観を調べてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
全長(mm)
対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79868025
46.21AVSE
345-1159
本体:構造用鋼、表面:樹脂
14
185
21
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79868034
46.9AVSE
345-1162
本体:構造用鋼、グリップ:樹脂
9
105
9
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください