おたふく手袋
純綿軍手(12双入)
綿100%の吸汗性に優れた肌に優しい軍手です。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
107-2779
材質
綿100%
厚さ(mm)
1.8
色
生成、リストカラー:ブラウン
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79875269
G-54
¥
2,264
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください