おたふく手袋
銀印・指 6足組(職人)
天然素材の綿100%の靴下のため、肌に優しく、吸汗性も抜群です。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5453
材質
綿100%
色
生成り
サイズ
フリー
タイプ
5本指
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872557
S-402
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください