アトム
日本一軍手(12双入)
高級リング糸を使用した、着用感が良く、耐久性に優れた軍手です。
用途
あらゆる作業全般に
トラスコ品番
813-6880
材質
ポリエステル・その他
色
白
サイズ
フリー
全長(cm)
22.0±0.5
中指長(cm)
8.0±0.5
手のひらまわり(cm)
19.0±1.0
ゲージ数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872390
200
¥
1,050
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください