金曲尺 快段目盛 厚手広巾

金曲尺 快段目盛 厚手広巾 - SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 厚手広巾 - SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 厚手広巾 - SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 厚手広巾 - SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 厚手広巾 - SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 厚手広巾 - SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 厚手広巾 - SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 厚手広巾 - SK(新潟精機)

表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。
衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。
数字が大きく見やすい、くり返し数字です。
内側には内基準目盛付です。

用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79865557GMT-15CKD420-3946長手(妻手)×幅×厚さ:170(90)x20x2.015
5,500
3,798
4,178(税込)
当日出荷
79865566GMT-30CKD420-3951長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x20x2.030
6,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
79865575GMT-50CKD420-3979長手(妻手)×幅×厚さ:520(260)x20x2.050
9,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
79865600PGMT-15CKD568-0133長手(妻手)×幅×厚さ:170(90)×20×2.015
6,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする