曜日別特売

金曲尺 快段目盛 両同目

金曲尺 快段目盛 両同目 - SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 両同目 - SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 両同目 - SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 両同目 - SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 両同目 - SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 両同目 - SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 両同目 - SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 両同目 - SK(新潟精機)

表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。
JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。
角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。
表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。
尺相当目:連続追数字です。

用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレスタイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79865539GSDD-30CKD420-2398長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x15x1.3
6,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
79865548GSDD-50CKD420-2427長手(妻手)×幅×厚さ:520(260)x15x1.3
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
79865584GSDD-15SKD420-2455長手(妻手)×幅×厚さ:500(244)x15x1.3
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする