梱包機用リサイクルPPバンド H-EC

梱包機用リサイクルPPバンド H-EC - 積水樹脂梱包機用リサイクルPPバンド H-EC - 積水樹脂梱包機用リサイクルPPバンド H-EC - 積水樹脂

100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです。
※顔料等の添加剤は除く
リサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました。
信頼の国内生産品で安定供給が可能です。
色違い品番合計3色の併用により、仕分け梱包にも最適です。

用途様々な商品の梱包に。引張強度(N)1300以上材質再生ポリプロピレン(R-PP)幅(mm)15.5厚さ(mm)0.63長さ(m)2500紙管内径(mm)200破断伸度(%)25%以下内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
紙管内径(mm)
長さ(m)
引張強度(N)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7986519815.5H-EC-P15.520025001300以上パープル607-2892
12,626
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
7986520715.5H-EC-GRAY15.520025001300以上グレー607-2890
12,626
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする