曜日別特売

梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC

梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC - 積水樹脂梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC - 積水樹脂梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC - 積水樹脂梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC - 積水樹脂梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC - 積水樹脂梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC - 積水樹脂梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC - 積水樹脂

100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです。
※顔料等の添加剤は除く
リサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました。
信頼の国内生産品で安定供給が可能です。
色違い品番合計3色の併用により、仕分け梱包にも最適です。

用途様々な商品の梱包に。材質再生ポリプロピレン(R-PP)厚さ(mm)0.58紙管内径(mm)200破断伸度(%)25%以下内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7986514612RX-EC-B607-289412アオ3000800以上
9,374
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
7986515512RX-EC-BK607-289612クロ3000800以上
9,374
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
7986516412RX-EC-G607-288812ミドリ3000800以上
9,374
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
7986518012RX-EC-P607-288912パープル3000800以上
9,374
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
7986518912RX-EC-GRAY607-289112グレー3000800以上
9,374
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
7986523415RX-EC-P607-288615パープル25001100以上
9,374
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
7986525015RX-EC-GRAY607-288415グレー25001100以上
9,374
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする