曜日別特売

Jorker4 コンビネーションスパナセット1

Jorker4 コンビネーションスパナセット1 - WeraJorker4 コンビネーションスパナセット1 - WeraJorker4 コンビネーションスパナセット1 - WeraJorker4 コンビネーションスパナセット1 - WeraJorker4 コンビネーションスパナセット1 - WeraJorker4 コンビネーションスパナセット1 - WeraJorker4 コンビネーションスパナセット1 - WeraJorker4 コンビネーションスパナセット1 - Wera

ジョーカーシリーズのコンビネーションスパナセットです。
取り出し易い仕様のロック付きホルダーに収納されています。
15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。
頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。
締付け易いようにリング側は15°の傾斜付きです。
高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。
サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。

用途工事現場用、メンテナンス付属品ホルダートラスコ品番616-8565セット内容コンビネーションスパナ:8mm、10mm、12mm、13mm×各1本材質特殊合金鋼セット数4点内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987456020228
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする