曜日別特売

BT冷感 パワーストレッチ半袖Vネックシャツ

BT冷感 パワーストレッチ半袖Vネックシャツ - おたふく手袋BT冷感 パワーストレッチ半袖Vネックシャツ - おたふく手袋

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。

用途夏場や暖地などでの作業全般に。材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル100%ブラック内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79870150JW-622-BK-LL102-7069LL104~112175~185
2,088
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
79870159JW-622-BK-M102-7067M88~96165~175
2,088
1,390
1,529(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする