BT冷感 パワーストレッチ ロング丈パンツ

BT冷感 パワーストレッチ ロング丈パンツ - おたふく手袋BT冷感 パワーストレッチ ロング丈パンツ - おたふく手袋BT冷感 パワーストレッチ ロング丈パンツ - おたふく手袋BT冷感 パワーストレッチ ロング丈パンツ - おたふく手袋

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。

用途夏場や暖地などでの作業全般に。材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15%、ウエスト部:ポリエステル70%、ナイロン30%ブラック身長(cm)175~185内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79869310JW-632-BK-L102-7416L84~94
2,304
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79869319JW-632-BK-LL102-7417LL94~104
2,304
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする