Wera
416RA T型差替式ラチェットドライバー
ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。
80枚歯のギアで4.5°の送り角です。
独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。
吊下げ用の穴付きです。
用途
DIY、自転車、バイク、家具組立に。
トラスコ品番
469-7237
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
89
差込角(mm)
6.35
全幅(mm)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79867797
23461
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください