400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセット

400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセット - Wera400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセット - Wera400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセット - Wera400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセット - Wera400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセット - Wera400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセット - Wera400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセット - Wera

ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。
80枚歯のギアで4.5°の送り角です。
早回し用スリーブが軸に付いています。
カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。
吊下げ用の穴付きです。

用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7240セット内容ハンドル内容:411RA、ソケット内容:対辺6.0mm、対辺7.0mm、対辺8.0mm、対辺9.0mm、対辺10.0mm、対辺11.0mm、対辺12.0mm、対辺13.0mm材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99内容量1セット
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987449023470
20,850
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする