Wera
400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット
ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。
80枚歯のギアで4.5°の送り角です。
独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。
吊下げ用の穴付きです。
用途
DIY、自転車、バイク、家具組立に。
付属品
ポーチ
トラスコ品番
469-7239
セット内容
ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
89
全幅(mm)
99
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79874474
23471
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください