曜日別特売

8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ

8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ - Wera8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ - Wera8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ - Wera8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ - Wera8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ - Wera8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ - Wera8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ - Wera8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ - Wera

差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。
差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。
首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。
ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。
コンパクトで携行しやすいデザインです。
正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。

用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8068セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼入数13点内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798593794282
24,850
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする