曜日別特売

8009 サイクロップポケットセット2

8009 サイクロップポケットセット2 - Wera8009 サイクロップポケットセット2 - Wera8009 サイクロップポケットセット2 - Wera8009 サイクロップポケットセット2 - Wera8009 サイクロップポケットセット2 - Wera8009 サイクロップポケットセット2 - Wera8009 サイクロップポケットセット2 - Wera8009 サイクロップポケットセット2 - Wera

差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。
差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。
首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。
ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。
コンパクトで携行しやすいデザインです。
正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。

用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798744474281
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする