6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セット

6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セット - Wera6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セット - Wera6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セット - Wera6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セット - Wera6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セット - Wera6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セット - Wera6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セット - Wera6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セット - Wera

よく使う4サイズのセットです。
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。
30度回転角のラチェット機能付きです。
指のスリップを低減するツバ付きです。
ボルトを損傷させにくい形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。
持ち運びと収納に便利なポーチ付です。

用途電気工事、機械・設備メンテナンス。付属品ポーチトラスコ品番469-7236セット内容020150、020151、020152、020153材質特殊工具鋼全長(mm)119~226最大口開き(mm)10~19セット数4本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987446520170
46,300
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする