重作業用指出しマイクロファイバー手袋

重作業用指出しマイクロファイバー手袋 - おたふく手袋

生地素材はソフトで柔らかくフィットします。
どんな動きにも伸びる4方向伸縮生地を採用しています。
しっかりホールドするゴム製ベルトを使用しています。

用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。厚さ(mm)0ブラック×カモフラ内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79863895K-83-BK/ME-M239-1326手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステルM13.52.5
1,340
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863904K-83-BK/ME-L239-1324手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステル、ポリウレタンL143
1,340
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする