おたふく手袋
重作業用マイクロファイバー手袋
摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。
ナックル部分に柔らか生地を採用しています。
親指の甲側に汗拭きタオル生地付きです。
甲側に通気性のいいメッシュ生地を採用しています。
用途
重機、土木建築業、設備、修理工などに。
材質
手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステル
厚さ(mm)
0
内容量
1双
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79863947
K-85-BK/GL-S
239-1338
ブラック×ゴールド
S
21
7.3
¥
1,340
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863956
K-85-BK/GL-M
239-1340
ブラック×ゴールド
M
21.5
7.5
¥
1,340
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
79863965
K-85-BK/GL-L
239-1331
ブラック×ゴールド
L
22
7.8
¥
1,340
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
79863974
K-85-BK/GL-LL
239-1335
ブラック×ゴールド
LL
23
8.1
¥
1,340
¥
819
¥
901
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
79863990
K-85-BK/GL-3L
239-1336
ブラック×ゴールド
3L
23
8.5
¥
1,340
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
79863999
K-85-BK/BL-S
239-1330
ブラック×ブロンズ
S
21
7.3
¥
1,340
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79864008
K-85-BK/BL-M
239-1337
ブラック×ブロンズ
M
21.5
7.5
¥
1,340
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
79864017
K-85-BK/BL-L
239-1332
ブラック×ブロンズ
L
22
7.8
¥
1,340
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
79864026
K-85-BK/BL-LL
239-1334
ブラック×ブロンズ
LL
23
8.1
¥
1,340
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79864035
K-85-BK/BL-3L
239-1339
ブラック×ブロンズ
3L
23
8.5
¥
1,340
¥
819
¥
901
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください