差替式インパクト貫通ドライバー

差替式インパクト貫通ドライバー - Wera差替式インパクト貫通ドライバー - Wera差替式インパクト貫通ドライバー - Wera差替式インパクト貫通ドライバー - Wera差替式インパクト貫通ドライバー - Wera差替式インパクト貫通ドライバー - Wera差替式インパクト貫通ドライバー - Wera差替式インパクト貫通ドライバー - Wera

インパクト機能のオン/オフ切り替えが可能です。
貫通ドライバーまたはインパクトドライバーとして使えます。
最大25Nmの打撃を伝達できます。
差し替え式なのでコンパクトにまとめられます。
持ち運びと収納に便利なケース付きです。

用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。トラスコ品番469-7206セット内容PH1、PH2、PH3、PZ1、PZ2、PZ3、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、4.0×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2材質本体:複合材、ビット:特殊工具鋼全長(mm)163.5差込角(mm)6.35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987445618110
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする