曜日別特売

貫通専用差替ビット

貫通専用差替ビット - Wera貫通専用差替ビット - Wera貫通専用差替ビット - Wera貫通専用差替ビット - Wera貫通専用差替ビット - Wera貫通専用差替ビット - Wera貫通専用差替ビット - Wera貫通専用差替ビット - Wera
(1件のレビュー)

差し替え式インパクト貫通ドライバー(921)専用に使えます。
強力に締め付けられたボルトやねじを外せます。
打撃を加えても壊れにくい丈夫なビットです。

用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。材質特殊合金鋼全長(mm)70差込角(mm)6.35内容量1本
全22種類を絞り込む
トラスコ品番
22種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7986753518171469-7220SQ1
1,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
7986754418172469-7212SQ2
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
7986756018173469-7209SQ3
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
7986756918166469-7218T15
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7986757818167469-7213T20
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7986758718168469-7215T25
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7986759618169469-7207T30
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7986760518170469-7208T40
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7986761418160469-7211[[+]]1
900
869
956(税込)
翌日出荷
返品不可
7986763018161469-7228[[+]]2
900
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7986763918162469-7214[[+]]3
900
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7986764818150469-7230対辺(mm)3.0
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7986765718151469-7222六角4.0
1,250
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
7986766618152469-7225六角5.0
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7986767518153469-7229六角6.0
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7986768418140469-7210[[-]]4.0
950
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7986770018141469-7224[[-]]5.5
950
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
7986770918142469-7223[[-]]6.5
950
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7986771818154469-7226対辺(インチ)1/8
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
7986772718155469-7216対辺(インチ)5/32
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
7986773618156469-7221対辺(インチ)3/16
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
7986774518157469-7217対辺(インチ)1/4
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79867630
2024-07-19
用途: 予備として、
MAR SURFBOARDS

weraの差し替えショックドライバーを購入したので頻度の高いサイズだけ予備として購入しました。他のサイトのレビューなど見るとかなり先端が折れやすいそうなのでコスト的にも日本製買った方がいいかもしれませんね。でもこのサイズのショックドライバー用ビットって探すの大変だし、仕方なく買ったって感じです。星3つが妥当ですがモノタロウだけがweraの製品を種類別でわかりやすく表示してくれてるのでとても買いやすかったので星4はモノタロウへ。ってことで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする