超重作業用 牛革手袋

超重作業用 牛革手袋 - おたふく手袋

摩擦に強い牛表革を使用しています。
ナックル部分にクッションが入っています。
ソフトに曲がる柔らか生地仕様です。
しっかりホールドするゴム製ベルトを使用しています。

用途排水、配管、空調設備、重機、土木建築などに。材質手のひら部:牛革、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0ホワイト内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79863667K-92-WH-S239-1355S21.57.319
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863676K-92-WH-M239-1359M227.520
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863685K-92-WH-L239-1358L22.57.821
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
79863694K-92-WH-LL239-1356LL238.222
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863710K-92-WH-3L239-13573L23.58.622.5
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする