おたふく手袋
超重作業用マイクロファイバー手袋+シリコンゴム
摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。
シリコン滑り止め付きです。
反射板付きで夜でも安心です。
ナックル部分に柔らか生地を使用しています。
親指甲部に汗拭きタオル生地付きです。
用途
排水、配管、空調設備、重機、土木建築などに。
材質
手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、すべり止め部:シリコン、甲部:ポリエステル
厚さ(mm)
0
内容量
1双
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79863570
K-86-GR-S
239-1351
グレー
S
21
7.2
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
79863579
K-86-GR-M
239-1347
グレー
M
21.5
7.4
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
79863588
K-86-GR-L
239-1353
グレー
L
22
7.7
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
79863597
K-86-GR-LL
239-1354
グレー
LL
22.5
8
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
79863606
K-86-GR-3L
239-1346
グレー
3L
23
8.3
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
79863615
K-86-RD-S
239-1348
レッド
S
21
7.2
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
79863624
K-86-RD-M
239-1344
レッド
M
21.5
7.4
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
79863640
K-86-RD-L
239-1352
レッド
L
22
7.7
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
79863649
K-86-RD-LL
239-1345
レッド
LL
22.5
8
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
79863658
K-86-RD-3L
239-1349
レッド
3L
23
8.3
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください