曜日別特売

面取りカッター穴付

面取りカッター穴付 - 大見工業

硬く、粘りのない材質の加工向けです。

用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
最小面取径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79865435CH09-ST6-90371-70435564
3,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79865444CH23-ST12-90371-70731101210
8,550
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
79865460CH28-ST12-90371-70611201212
12,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする