床革手袋”我天”(銀当付)

床革手袋”我天”(銀当付) - おたふく手袋床革手袋”我天”(銀当付) - おたふく手袋床革手袋”我天”(銀当付) - おたふく手袋床革手袋”我天”(銀当付) - おたふく手袋床革手袋”我天”(銀当付) - おたふく手袋

厳選された牛革を丹念に鞣したハイグレードタイプです。
とても柔らかく手にフィットします。

用途土木建築業、溶接作業、配管工事、足場解体作業など袖口仕様ノーマル材質牛床革RoHS指令(10物質対応)対応特性銀当付き内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79864078K-492-MM228.522244-6287
1,130
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
79864087K-492-LL238.723244-6286
1,130
799
879(税込)
6日以内出荷
79864096K-492-LLLL24.5925244-6288
1,130
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする