OHSATO(大里)
錆に強いコンクリートビス 皿
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。
サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途
階段のステップの固定に。
コンクリートと金具の固定に。
仕様
太さ:M4
材質
鉄
下穴径(Φmm)
3.4
表面処理
イオニスコート
糸の長さ(m)
100
頭部高さ(mm)
2.2
カードサイズ(mm)
154×90
適合ドライバー
プラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径d(mm)
4
内容量
1パック
注意
※コンクリートには下穴をあけてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
最大引張荷重(kN)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79875540
544-005
137-5763
25
22
1.7
35-取付物厚み
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
79875549
544-006
137-7274
32
30
2.8
42-取付物厚み
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください