ベッセル
磁器タイル用ドリル
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。
刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。
クッションリングでサイズを色分け。
用途
磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ
適合機種
充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状
六角
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79867194
CPD-3.0
3
45
90
610-6782
¥
1,296
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867210
CPD-3.2
3.2
45
90
610-6797
¥
1,296
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867219
CPD-3.4
3.4
45
90
610-6810
¥
1,296
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867228
CPD-3.5
3.5
45
90
610-6812
¥
1,296
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
79867237
CPD-3.8
3.8
50
95
610-6792
¥
1,356
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867246
CPD-4.0
4
50
95
610-6817
¥
1,356
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867255
CPD-4.3
4.3
50
95
610-6804
¥
1,356
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867264
CPD-4.5
4.5
50
95
610-6795
¥
1,356
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867280
CPD-4.8
4.8
50
95
610-6826
¥
1,356
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867289
CPD-5.0
5
50
95
610-6827
¥
1,356
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
79867298
CPD-5.3
5.3
65
110
610-6800
¥
1,476
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867307
CPD-5.5
5.5
65
110
610-6819
¥
1,476
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867316
CPD-6.0
6
65
110
610-6780
¥
1,476
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867325
CPD-6.4
6.4
65
110
610-6836
¥
1,476
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867334
CPD-6.5
6.5
65
110
610-6832
¥
1,476
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください