曜日別特売

磁器タイル用ドリル3本組

磁器タイル用ドリル3本組 - ベッセル磁器タイル用ドリル3本組 - ベッセル磁器タイル用ドリル3本組 - ベッセル磁器タイル用ドリル3本組 - ベッセル磁器タイル用ドリル3本組 - ベッセル磁器タイル用ドリル3本組 - ベッセル磁器タイル用ドリル3本組 - ベッセル磁器タイル用ドリル3本組 - ベッセル

片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。
刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。
クッションリングでサイズを色分け。

用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79867350CPD3S-3.4610-680690453.4
3,466
1,998
2,198(税込)
当日出荷
79867359CPD3S-3.5610-682490453.5
3,466
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867368CPD3S-4.3610-679995504.3
3,548
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする