たくみ
ミエール水糸mini
コンパクトで使いきりやすい巻量です。
用途
建築用
材質
糸:ナイロン
内容量
1個
注意
※幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
糸の長さ(m)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834660
4830
565-2789
蛍光イエロー
250
0.5
¥
480
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79834669
4831
565-2787
蛍光イエロー
135
0.8
¥
480
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79834678
4832
565-2788
蛍光ピンク
250
0.5
¥
480
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79834687
4833
565-2790
蛍光ピンク
135
0.8
¥
480
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79834696
4834
565-2796
蛍光オレンジ
250
0.5
¥
480
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79834705
4835
565-2793
蛍光オレンジ
135
0.8
¥
480
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79834714
4836
565-2795
蛍光グリーン
250
0.5
¥
480
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79834730
4837
565-2792
蛍光グリーン
135
0.8
¥
480
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79834739
4838
565-2794
蛍光ホワイト
250
0.5
¥
480
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79834748
4839
565-2797
蛍光ホワイト
135
0.8
¥
480
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください