たくみ
下振用糸
下振が回転しない特殊組紐加工糸です。
用途
下振用替糸。
材質
糸:ナイロン
色
白
糸の長さ(m)
20
カードサイズ(mm)
75×95
内容量
1個
注意
※幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
※糸を手や歯で切るとけがをする恐れがあります。
※糸を火で切らないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834590
2501
851-1573
¥
254
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
79834599
2502
851-1574
¥
314
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください