曜日別特売

軽天Wソケット

軽天Wソケット - ミトロイ軽天Wソケット - ミトロイ

Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)

用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管軸(mm)6.35内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79842920EW1721-250411-185338617x21-250
9,980
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
79842929EW1721-450406-998558617x21-450
11,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする