GZM3ターゲットプレート

GZM3ターゲットプレート - タジマツール(TJMデザイン)

組立式のターゲットプレートです。
台や材料の外端にセットして測定します。
材料長などを測定する場合に便利です。

用途レーザー距離計のターゲットに。トラスコ品番261-9376適合機種ライカレーザー距離計材質プレート:ポリスチレン幅(mm)55厚さ(mm)88高さ(mm)82品名ターゲットプレート GZM3奥行(mm)88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834994DISTO-GZM3T
6,250
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする