BAN-ZI
木部用塗料 ALL WOOD
業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。
これまで密着できなかった人工木に密着します。
劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
材質
変性エポキシ樹脂
指触乾燥時間(分)
約30
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
約1.5
乾燥時間
約8時間
塗回数
1~2回
内容量
1缶
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
容量(L)
塗布面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79847190
K-ALW/L07E1
370-0180
ナチュラル
0.7
5.5~7.0
¥
5,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847199
K-ALW/L07E2
370-0151
オーク
0.7
5.5~7.0
¥
5,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847208
K-ALW/L07E5
370-1658
キャメル
0.7
5.5~7.0
¥
5,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847217
K-ALW/L07E6
369-8550
チーク
0.7
5.5~7.0
¥
5,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847226
K-ALW/L07E7
369-8552
ウォルナット
0.7
5.5~7.0
¥
5,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847235
K-ALW/L07E8
370-0073
ダークブラウン
0.7
5.5~7.0
¥
5,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
79847244
K-ALW/L07D1
370-1700
オフホワイト
0.7
5.5~7.0
¥
5,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847260
K-ALW/L16E1
370-1694
ナチュラル
1.6
12.57~16.0
¥
11,110
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847269
K-ALW/L16E2
370-0159
オーク
1.6
12.57~16.0
¥
11,110
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847278
K-ALW/L16E5
369-8588
キャメル
1.6
12.57~16.0
¥
11,110
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847287
K-ALW/L16E6
369-8542
チーク
1.6
12.57~16.0
¥
11,110
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847296
K-ALW/L16E7
370-1707
ウォルナット
1.6
12.57~16.0
¥
11,110
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847305
K-ALW/L16E8
370-1661
ダークブラウン
1.6
12.57~16.0
¥
11,110
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847314
K-ALW/L16D1
369-8570
オフホワイト
1.6
12.57~16.0
¥
11,110
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください