BAN-ZI
RESIDE
業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。
これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。
材質
アクリル変性エポキシ樹脂
指触乾燥時間(分)
約30
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
約1.5
乾燥時間
約8時間
塗回数
1~2回
内容量
1缶
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
容量(L)
塗布面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79847330
L-RSD/L07A
370-0075
ホワイト
0.7
5.5~7.0
¥
5,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847339
L-RSD/L07D1
369-8557
オフホワイト
0.7
5.5~7.0
¥
5,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847357
L-RSD/L07C2
370-1659
チャコールグレー
0.7
5.5~7.0
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847366
L-RSD/L07F1
370-1673
インディゴブルー
0.7
5.5~7.0
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847375
L-RSD/L16A
369-8591
ホワイト
1.6
12.57~16.0
¥
11,110
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
79847384
L-RSD/L16D1
369-8543
オフホワイト
1.6
12.57~16.0
¥
11,110
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847409
L-RSD/L16C2
370-0082
チャコールグレー
1.6
12.57~16.0
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847418
L-RSD/L16F1
370-1696
インディゴブルー
1.6
12.57~16.0
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
79847348
L-RSD/L07E1
370-1670
ナチュラル
0.7
5.5~7.0
¥
5,930
取扱い終了
79847400
L-RSD/L16E1
369-8587
ナチュラル
1.6
12.57~16.0
¥
11,110
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください